Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik Obo Bettermann Ugradbeno pravokutno Inoks SRE 167mm 68mm 68mm 2x Šuko 1x HDMI 0 2x RJ45 Cat6

Šifra: 2776406

EAN: 4012196486014

Obo Bettermann

6116810 - DBK2-M4H D2S2K

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Ugradbeno
Oblik
pravokutno
Materijal
Nehrđajući čelik
Boja
Srebrna
Širina (mm)
167
Visina (mm)
68
Ugradbena dubina (mm)
68
Broj SCUHKO utičnica
2x Šuko
Broj HDMI priključaka
1x HDMI
Broj priključaka CAT 5E
0
Broj priključaka CAT 6
2x RJ45 Cat6

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Da
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
260
Broj priključaka Audio
0
Zaštita od prenapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije