Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera LUXEM LINA OEOS-302 2x 60W E27 BIJ Okruglo fi 300mm IP20 230V

Šifra: 1227607

EAN: 3838959790881

ELEKTROMATERIAL

612001142

No product image

Stropna/zidna plafonijera LUXEM LINA OEOS-302, okrugla, bijele boje, promjera 300 mm, 2 x grlo E27, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LUXEM
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 300
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije