Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM1TMA 250A 5A 24mm 24mm 24mm 1,2VA cl1 rastavljivi ožičeni

Šifra: 2695595

EAN: 8013975219034

LOVATO

DM1TMA0250 - DM1TMA 250/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM1TMA
Primarna mjerna struja ln (A)
250
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
24
Širina otvaranja
24
Visina otvaranja
24
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
1,2
Razred točnosti
cl1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Ostalo
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije