Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM2T 400A 5A fi 23mm 30mm 10mm 2VA cl0,5

Šifra: 2636994

EAN: 8013975121832

LOVATO

DM2T0400 - DM2T 400/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM2T
Primarna mjerna struja ln (A)
400
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 23
Širina otvaranja
30
Visina otvaranja
10
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
2
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Ostalo
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije