Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM35T 800A 5A fi 66mm 80mm 12,5mm 10VA cl0,5

Šifra: 2695577

EAN: 8013975218853

LOVATO

DM35T0800 - DM35T 800/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM35T
Primarna mjerna struja ln (A)
800
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 66
Širina otvaranja
80
Visina otvaranja
12,5
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
10
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Ostalo
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije