Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni SENTRON AC 3x 60/5 A 60A 5A 13mm 1,25VA 1 Kalibrirana

Šifra: 2796025

EAN: 4001869197302

SIEMENS

7KT1200 - 7KT1200

No product image

Strujni transformator AC 3x 60/5 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Primarna mjerna struja ln (A)
60
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
13
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
1,25
Razred točnosti
1
Potvrđeno
Kalibrirana

Ostali podaci ili svojstva

Ograničavajući faktor nadstruje
FS 5
S kontaktnom zaštitom
brez zaščite pred šo
Izvedba
Pretvarač provodne struje
Snap montaža
Snap montaža
S bakrenom šinom
brez bakrene letve
Sekundarni priključak
Vijčani spoj
Broj primarnih ulaza
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije