Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni SIEMENS za var. ločilnik 50A 5A 21mm

Šifra: 2605049

EAN: 4011209736863

SIEMENS

3NJ6920-3BB21 - 3NJ69203BB21

No product image

Važnu komponentu SENTRON zaštitnih elemenata za električne instalacije pružaju NEOZED i DIAZED zaštitni sustavi tvrtke Siemens. Nudi učinkovitu zaštitu osoblja, opreme i postrojenja s pouzdanim isključivanjem u slučaju preopterećenja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS
Primarna mjerna struja ln (A)
50
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
21

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije