Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stubišni automat ABB E232-230 1,1V - -A -min

Šifra: 2852273

EAN: 4016779548243

ABB

2CDE110000R0501 - E232-230

No product image

E 232-230 stroj za podizanje stepenica tvrtke ABB, nazivni napon 230 V, nazivna struja žarulje sa žarnom niti 150 mA, vrijeme namještanja od jedne do sedam minuta u koracima od 15 sekundi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Opskrbni napon (V)
1,1
Vrsta napon opskrbnog napona
-
Nazivna uklopna struja (A)
-
Odgoda otpuštanja (min)
-

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Mehanički
Način montaže
-
Širina u modularnim razmacima
-
Ugradbena dubina (mm)
-
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
-
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
-
Upravljački napon 2 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 2
-
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
-
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
-
Tipka za struju tinjalice (mA)
-
Vrsta spajanja
-
Upozorenje na isključivanje
Treperenje
Mogućnost odabira prenapona
Ne
Ponavljač
-
Maks. snaga žarulje (W)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
-
Broj kontakata kao zatvarač
-
Broj kontakata kao otvarač
-
Broj kontakata kao izmjenjivač
-
Maks. preklopna LED dioda napajanja (W)
-
Potrošnja snage (W)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije