Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stubišni automat EVE DIM 230V AC 2A 0…20min + SKLOPKA S POTENCIOMETROM 1x izlaz 500W

Šifra: 1100207

EAN: 8594030338261

ETI

002470009 - DIM-2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE DIM
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Nazivna uklopna struja (A)
2
Odgoda otpuštanja (min)
0…20

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Elektronički uređaj s upozorenjem prije isključenj
Način montaže
DIN-letev
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
68
Upozorenje na isključivanje
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije