Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Stupanjsko svrdlo BizLine ISO od 4-30mm 14 stopenj mm 30mm

Šifra: 2848332

EAN: 3700882184580

BizLine

BIZ 700777 - 700777

No product image

14-brzinsko svrdlo BizLine za bušenje rupa promjera 4-30 mm. 5 % kobalt HSS čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Jedinica mjere
mm
Maks. promjer svrdla (mm)
30

Ostali podaci ili svojstva

Broj stupnjeva svrdla
14
Min. promjer svrdla (mm)
4
Broj rezova
2
Spiralni žlijeb
Da
Zamjenjivi vrh za centriranje
Ne
Maks. debljina ploče (mm)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije