Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element HARMONY podnožje za Žarulja sa žarnom niti BA9s od 110 do 400V od 110 do 400V AC/DC N/A

Šifra: 2603901

EAN: 3389110645385

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BV006

No product image

Podnožje postavljanja za signalnu svjetiljku XACA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vrsta rasvjetnog tijela
Žarulja sa žarnom niti
Držač svjetiljke
BA9s
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 110 do 400
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 110 do 400
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj svjetiljke
Nije primjenjivo

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom svjetiljkom
Ne
S integriranom diodom
Ne
S integriranim transformatorom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 400
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije