Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM stalni LED 12-30V 12-30V AC/DC CRV

Šifra: 1211612

EAN: 8013975189948

LOVATO

LPXLPB4

No product image

Rasvjetni element ima nazivni radni napon 12 – 30 V AC/DC, crvene boje, status osvjetljenja – stalni.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
12-30
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
12-30
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj svjetiljke
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom diodom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
12 - 30
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
vijčani
Vrsta pričvršćivanja
prednje
S rasvjetnim tijelom
Da
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije