Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element SIEMENS LED bez -99999V 24V AC/DC PLA

Šifra: 2795382

EAN: 4011209943032

SIEMENS

3SU1401-2BB50-3AA0 - 3SU14012BB503AA0

No product image

SIRIUS ACT je modularni sustav tipki i indikatorskih svjetala za montažu na prednju ploču i stražnje električne module. Zahvaljujući SIRIUS ACT s PROFINET-om, upravljački i signalni uređaji mogu se izravno povezati putem PROFINET-a s upra

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Držač svjetiljke
Bez
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj svjetiljke
Plava

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom svjetiljkom
Da
S integriranom diodom
Da
S integriranim transformatorom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
-99999
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Priključak za stezaljku s oprugom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije