Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED AXP 3.0 PREMIUM LED se ne može zamijeniti 2W 380lm trajni / pripravnostni spoj 1h LiFePO4 BIJ Podžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika

Šifra: 2799470

EAN: 5902869574836

AWEX

AX3P/U/2W/B/1/SA/X/W

No product image

AXP 3.0 LED svjetiljka za hitne slučajeve je udubljena, okruglog oblika, ima snagu od 1W, svjetlosni tok od 380 lumena, trajnu/pripravnu vezu, autonomiju od 1 sata, u bijeloj boji, ima univerzalnu optiku i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AXP 3.0
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
380
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Oblik
Okruglo
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
univerzalna optika

Ostali podaci ili svojstva

Oblik svjetiljke
Okruglo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije