Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED Classia LED se ne može zamijeniti Ni-Mh bez BIJ Širina mjesta za module 2MM 3m IP20

Šifra: 2771797

EAN: 8005543636213

BTICINO

R4380

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Kvaliteta baterija
NiMh
Uređaj za praćenje
Brez
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Širina mjesta za module 2M
Udaljenost prepoznavanja (m)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal poklopca
Plastika, opal
S daljinskim prekidačem
Ne
Dovod energije
Središnja (središnja baterija)
Nazivni napon (V)
od 110 do 220
Klasa zaštite
Bez
Dužina (mm)
44
Širina (mm)
44
Visina/dubina (mm)
43
Ugradbena dužina (mm)
44
Ugradbena širina (mm)
44
Vrsta napona
AC
Funkcija
Rasvjeta/oznaka na putu za bijeg
Nazivno vrijeme rada (h)
od 2 do 2
Ugradbena visina/dubina (mm)
33,2
Prikladno za kontinuirani krug
Da
RAL-broj kućišta
9003

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije