Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT MEDIUM STANDARD 3W 395lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP65

Šifra: 2713474

EAN: 5902448901596

AWEX

ETE/3W/C/3/SA/X/WH/M - ETE/3W/C/3/SA/X/WH

No product image

Sigurnosna svjetiljka LED AWEX EXIT MEDIUM STANDARD snage 3W, svjetlosne jakosti 320 lumena, trajno/pripravni spoj, autonomije 3 sata, bijele boje, nadogradna, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT MEDIUM
Snaga svjetiljke (W)
3
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
395
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
3
Svjetlosni tok
350

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije