Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT MEDIUM STANDARD LED se ne može zamijeniti 1W 170lm trajni / pripravnostni spoj 3h Ni-Cd BIJ Nadžbukno IP65

Šifra: 2713471

EAN: 5902448901534

AWEX

ETE/1W/C/3/SA/X/WH

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT MEDIUM
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
170
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
NiCd
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije