Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT SMALL BASIC 1W 170lm pripravnostni spoj 1h BIJ Nadžbukno IP65

Šifra: 2737088

EAN: 5902448990019

AWEX

ETS/1W/E/1/SE/X/WH/C

No product image

Sigurnosna svjetiljka proizvođača AWEX BASIC predstavlja ulazni model s osnovnim funkcijama, snage 1 W, autonomije 1 sat. Kućište svjetiljke je polikarbonatno, poklopac je od pleksi-stakla.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT SMALL
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
170
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije