Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LEDS-C4 REDO LED se ne može zamijeniti 4W 276lm 4000K trajni / pripravnostni spoj 3h Automatska samoprovjera BIJ Nadžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika

Šifra: 2803936

EAN: 8435575312869

LEDS-C4

EM05-0203PA1400

No product image

LED svjetiljka za hitne slučajeve REDO EM05-0203PA1400 je nadgrađena, okruglog oblika, ima snagu od 4 W, svjetlosni tok od 276 lumena, stalnu/pripravnu vezu, samotestiranje, autonomija 3h, u bijeloj boji, ima univerzalnu optiku i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDS-C4
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
4
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
276
Temperatura boja (K)
4000
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Oblik
Okruglo
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
univerzalna optika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije