Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO II STANDARD 1W 175lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno kvadratno IP41 univerzalna optika

Šifra: 2792073

EAN: 5902869559659

AWEX

LV2U/1W/C/3/SA/X/WH/

No product image

Svjetiljka za hitne slučajeve LED LOVATO II STANDARD je nadgrađena, kvadratnog oblika, ima snagu od 1W, svjetlosni tok od 175 lumena, pripravnost, autonomiju od 3h, u bijeloj boji, univerzalnu optiku i IP41 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO II
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
175
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Oblik
kvadratno
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Optika
univerzalna optika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije