Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED RONDO LED 2W 230lm pripravnostni spoj 3h LiFePO4 Automatska samoprovjera BIJ Površinska montaža/ugradbena montaža Okruglo IP20

Šifra: 2809797

EAN: 8002219874924

BEGHELLI

N94500AT - 1100304

No product image

BEGHELLI RONDO LED svjetiljka za hitne slučajeve ima snagu od 2W, svjetlosni tok od 230 lumena, pripravnost, autonomiju od 3 sata, bijela je, okruglog oblika. i ima IP20 zaštitu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RONDO LED
Snaga svjetiljke (W)
2
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
230
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Površinska montaža/ugradbena montaža
Oblik
Okruglo
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
1-3
Matarijal kućišta
Plastika
Dovod energije
Periferno
Nazivni napon (V)
230
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Dužina (mm)
380
Širina (mm)
58
Visina/dubina (mm)
240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije