Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED THORNeco IRIS E3/E3T 3,5W 215lm 6500K pripravnostni spoj 3h LiFePO4 AT/PT BIJ Ugradbeno ANT/ESC

Šifra: 2865574

EAN: 5063618032905

THORN

96638264

No product image

Zasilna svetilka LED THORN IRIS ima moč 2W, svetlobni tok 215 lumnov, Dvojna optika (antipanik/escape), avtonomijo 3 ure, samodejni in manualni preskus delovanja. Primerna za vgradno ali nadometno montažo z dokupom doze.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Snaga svjetiljke (W)
3,5
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
215
Temperatura boja (K)
6500
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Uređaj za praćenje
AT/PT
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Ugradbeno
Optika
ANT/ESC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije