Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za indust. hale THORNeco BORIS FLEX S 20000 840 LED se ne može zamijeniti 1 78/100/130W 4000K BIJ 12000/15000/20000lm LED driver FO CRN Simetrično IP65 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2809379

EAN: 9010757082519

THORN

96700008

No product image

Industrijska dvoranska svjetiljka BORIS FLEX S LED proizvođača THORN ima snagu od 78/100/130W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000K, svjetlosni tok od 12000/15000/20000 Im, asimetričnu raspodjelu svjetlosti i IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
78/100/130
Temperatura boja (K)
4000
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
12000/15000/20000
Upravljački uređaj
LED driver FO
Boja kućišta
Crna
Raspodjela svjetla
Simetrično
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Aluminij
Način montaže
Površinska montaža
Izvedba mrežnice
Mat
Izlaz svjetla
direkt
Visina/dubina (mm)
138
Promjer
330
Klasa zaštite
I
Snaga svjetiljke pri više wati
Nije primjenjivo
Otporno na udarce
IK08
Otporno na kugle
Ne
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Vrsta prigušenja
Nije moguće zatamnjivanje
Integrirana komponenta svjetla u slučaju nužde
zasil.enota nevgraj.
Vrsta napona
AC
Reflektor
Mat
Žarna nit ispitana prema IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Kut zrake
Vrlo široki snop >80°
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
74000
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -30 do 50
Maks. snaga sustava (W)
100
Faktor snage
0,9
Vanjski promjer (mm)
330
Vrsta ožičenja
Završetak
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Ostalo
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Ukupno harmonijsko izobličenje
20
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
154
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
11
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
6
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
D
Rad putem Bluetootha
Ne
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije