Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore AQUAFORCE PRO L LED8000-840 PC WB HF LED se ne može zamijeniti 63W 4000K 80-89 (razred 1B) 7770lm LED driver FO SIV Nadžbukno 1600mm IK08 IP66

Šifra: 2781235

EAN: 5037319529378

THORN

92901918

No product image

AQUAFORCE PRO L LED svjetiljka ima snagu od 63 W, neutralnu boju svjetla od 4000 K i svjetlosni tok 7770Im.Je N/O verzije, duljine 1600 MM. Nudi IP66 zaštitu, pa je pogodan za vlažne prostorije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AQUAFORCE PRO
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
63
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
7770
Upravljački uređaj
LED driver FO
Boja kućišta
siva
Način montaže
Nadžbukno
Dužina (mm)
1600
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije