Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore BS100 Regulacijska S LED se ne može zamijeniti 34W 4000K 3080-5000lm LED driver s nastav. Izlaznog toka SIV 670mm IP65

Šifra: 2851407

EAN: 8002219889218

BEGHELLI

40003H

No product image

Svjetiljka za vlažne prostorije proizvođača Beghelli BS100 Regulation S LED, ima snagu od 34W, temperaturu boje od 4000K i podesivi paket lumena od 3080-5000lm, duljinu od 670 mm i IP65 stupanj zaštite.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BS100
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
34
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3080-5000
Upravljački uređaj
LED driver z nastav.izhod. tok.
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
670
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije