Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore DISANO THEMA 970 linijsko ožičenje LED se ne može zamijeniti 34W 4000K 80-89 (razred 1B) 4328lm LED driver SIV 1260mm IP66

Šifra: 2846527

EAN: 3838629832132

DISANO

1647340072

No product image

Vodootporna svjetiljka DISANO THEMA 970 Linearno LED ožičenje ima snagu od 34W, boju svjetla 4000K, svjetlosni tok 4328lm, duljinu 1260mm i zamjenjuje svjetiljku s dvije fluorescentne svjetiljke 36W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DISANO
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
34
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4328
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1260
Vrsta zaštite (IP)
IP66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije