Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT050C DE 2x TLED L1200 Kućište 2x G13 SIV 1200mm IK08 IP65

Šifra: 2789544

EAN: 8710163366036

PHILIPS

911401807481

No product image

Svjetiljka za vlažne prostorije LEDINAIRE WT050C - Kućište za 2x TLED T8 1200mm pogodno je za ugradnju dvije T8 LED cijevi s G13 priključcima, duljine 1200mm, može se spojiti izravno na mrežu 230V i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE WT050C
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2x
Držač svjetiljke
G13
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1200
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije