Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT060C Gen4 LED56S/840 PSU TW1 L1500 prehodna LED se ne može zamijeniti 46W 4000K 80-89 (razred 1B) 5600lm LED driver SIV 1500mm IK08 IP66 Vrlo široki sn

Šifra: 2781672

EAN: 8710163360126

PHILIPS

911401876980

No product image

Vodootporna svjetiljka LED WT060C, generacije 4, proizvođača PHILIPS, snage 46 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 5600 lumena, dužine 1500 mm, sive boje, sa zaštitom IP66 i pripremljenim linijskim ožičenjem.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE WT060C
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
46
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
5600
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1500
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
200
Klasa energetske učinkovitosti
C

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ovjes klatna
Da
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za konfiguraciju svjetlosne linije
Ne
Materijal poklopca
Plastika, opal
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Bez
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
Neizravno
Širina (mm)
69
Visina/dubina (mm)
59
Klasa zaštite
II
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
Maks. snaga sustava (K)
46
S prorezima za prozračivanje
Ne
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Bez
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
120
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
s prolaznim ožičenjem
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Ostalo
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Ukupno harmonijsko izobličenje
20
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Unificirani omjer blještanja (UGR)
26
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
24
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
10
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
70
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
7,5
Dimming DALI-2
Ne
Vrijednost treperenja Pst LM
1
Vrijednost efekta stroboskopa SVM
1,6
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Kućište za zaštitu površine
Neobrađeno
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
C
Kompatibilan s Casambi
Ne
Montaža na zid
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije