Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C LED41_68S/840 PSU TW1 Multilumen LED se ne može zamijeniti 30/53W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 4100/6800lm LED driver SIV 1500mm IK08 IP65 brez senzor

Šifra: 2811616

EAN: 8720169500242

PHILIPS

911401815485

No product image

Vodootporna i otporna na prašinu LED svjetiljka WT065C, proizvođača PHILIPS, ima snagu od 30/53W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000K, svjetlosni tok od 4100/6800 lumena, dugačka je 1500 mm, sive boje i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE WT065C
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
30/53
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4100/6800
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1500
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Nazivna struja (mA)
od 130 do 230

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ovjes klatna
Da
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za konfiguraciju svjetlosne linije
Ne
Materijal poklopca
Plastika, opal
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Bez
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
71
Visina/dubina (mm)
74
Klasa zaštite
I
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Da
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
Maks. snaga sustava (K)
53
S prorezima za prozračivanje
Ne
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Bez
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
128
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
s prolaznim ožičenjem
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
0,5
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
9
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Unificirani omjer blještanja (UGR)
31
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
52
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
31
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
70
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
7,5
Dimming DALI-2
Ne
Vrijednost treperenja Pst LM
1
Vrijednost efekta stroboskopa SVM
0,4
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Kućište za zaštitu površine
Neobrađeno
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
D
Kompatibilan s Casambi
Ne
Montaža na zid
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije