Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar ALFA ELECTRIC LED 400lm DC: 24-48V, AC: 230V bez podnožja s prekidačem

Šifra: 2746783

EAN: 3838629092642

ALFA PLASTIC

LEDLAMP 3200

No product image

Svjetiljka za ormar ALFA ELECTRIC LED, svjetlosne jakosti 400 lumena, s napajanjem 100 – 230 V AC ili 24 – 48 V DC, s prekidačem. Svjetiljka ima bezvijčano priključivanje, IP20 zaštitu i mogućnost okretanja u nosačima za usmjeravanje sv

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
Nazivni napon (V)
DC: 24-48V, AC: 230
S utičnicom
brez podnožja
S prekidačem za uklj./isklj.
s stikalom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije