Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar FINDER LED 600lm, konačna 6W 24V magnetska montaža

Šifra: 2795602

EAN: 8012823433387

FINDER

7L.43.0.024.0100 - 7L4300240100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Snaga svjetiljke (W)
6
Nazivni napon (V)
24
Magnetno pričvršćivanje
magnetna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta rasvjetnog tijela
LED se ne može zamijeniti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije