Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar RITTAL 11W 24V s utičnicom s prekidačem LED

Šifra: 2782574

EAN: 4028177806979

RITTAL

2500220 - SZ 2500.220

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Snaga svjetiljke (W)
11
Nazivni napon (V)
24
S utičnicom
z vtičnico
S prekidačem za uklj./isklj.
s stikalom

Ostali podaci ili svojstva

Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Materijal
Aluminij
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
24
Vrsta napona
DC
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Način montaže
Površinska montaža
Montaža od 482,6 mm (19 cola)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije