Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar SCHNEIDER 10W 230V brez vtičnice magnetna montaža s prekidačem

Šifra: 2769559

EAN: 3606481203083

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYLAMLD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Snaga svjetiljke (W)
10
Nazivni napon (V)
230
S utičnicom
brez vtičnice
Magnetno pričvršćivanje
magnetna montaža
S prekidačem za uklj./isklj.
s stikalom

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka
Ostalo
Vrsta rasvjetnog tijela
LED se ne može zamijeniti
Dužina (mm)
372
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije