Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique FOTOCELICA XUBTAPSNM12 18mm 1400mm PNP Priključak M12 od 12 do 24V DC

Šifra: 1225248

EAN: 3666916032688

TELEMECHANIQUE

XUBTAPSNM12 - *mk

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Promjer senzora (mm)
18
Nazivni radni domet (mm)
1400
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje električnog priključka
Priključek M12-4pin
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Analogni izlaz 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
Ne
Upozorenje propusta
Ne
S vremenskom funkcijom
Ne
Maks. udaljenost uklapanja (mm)
1400
Maks. izlazna struja (mA)
100
Reflektor sadržan u opsegu isporuke
Da
S ostalim analognim izlazima
Ne
Podešavanje
Teach-In
S analognim komunikacijskim sučeljem
Ne
S komunikacijskim sučeljem AS-Interface
Ne
S komunikacijskim sučeljem CANOpen
Ne
S komunikacijskim sučeljem DeviceNet
Ne
S komunikacijskim sučeljem Ethernet
Ne
S komunikacijskim sučeljem INTERBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem PROFIBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-232
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-422
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSD
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSI
Ne
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
1
Broj sigurnih poluvodičkih izlaza
1
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Izvođenje funkcije prebacivanja
Programabilno/konfigurabilno
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Cilindar s navojem
Funkcija tipke
Uključenje na svjetlu/u mraku
Materijal optičke površine
Plastika
Matarijal kućišta
Plastika
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
100
Temperatura okoline (ST.C)
od 0 do 55
Vrijeme reagiranja (ms)
500
Frekvencija uključivanja (Hz)
1000
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Zaštitna klasa lasera
Bez
Vrsta svjetla
Polarizirano crveno svjetlo
S blokadom ponovnog pokretanja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije