Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique PES M18 POLARISED REFL=2M 18mm 2000mm PNP Priključak M12 od 12 do 24V DC

Šifra: 1205118

EAN: 3389110159615

TELEMECHANIQUE

XUB9BPAWM12 - *mk

No product image

Fotoelektrični senzor – XUB – polariziran – 90° – Sn 2 m – 12 do 24 V DC – M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Promjer senzora (mm)
18
Nazivni radni domet (mm)
2000
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje električnog priključka
Priključek M12-4pin
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Analogni izlaz 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
Ne
Upozorenje propusta
Ne
S vremenskom funkcijom
Ne
Maks. udaljenost uklapanja (mm)
3000
Maks. izlazna struja (mA)
100
Reflektor sadržan u opsegu isporuke
Da
S ostalim analognim izlazima
Ne
Podešavanje
Ostalo
S analognim komunikacijskim sučeljem
Ne
S komunikacijskim sučeljem AS-Interface
Ne
S komunikacijskim sučeljem CANOpen
Ne
S komunikacijskim sučeljem DeviceNet
Ne
S komunikacijskim sučeljem Ethernet
Ne
S komunikacijskim sučeljem INTERBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem PROFIBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-232
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-422
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSD
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSI
Ne
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
1
Broj sigurnih poluvodičkih izlaza
1
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Izvođenje funkcije prebacivanja
Otvoreni kontakt
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Cilindar s navojem
Dužina senzora (mm)
76
Funkcija tipke
Uključenje po mraku
Materijal optičke površine
Plastika
Matarijal kućišta
Metalno
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
100
Minimalna udaljenost reflektora (mm)
1000
Temperatura okoline (ST.C)
od -25 do 55
Vrijeme reagiranja (ms)
1
Frekvencija uključivanja (Hz)
500
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Zaštitna klasa lasera
Bez
Vrsta svjetla
Polarizirano crveno svjetlo
S blokadom ponovnog pokretanja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije