Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni senzor - viličasti Telemechanique 120mm PNP brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 od 12 do 24V DC

Šifra: 2623105

EAN: 3666916032145

TELEMECHANIQUE

XUVR1212PANM8 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni domet (mm)
120
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Analogni izlaz 0 V ... 10 V
brez analog.izhod.0-
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
brez an.izh-10V+10V
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
ni analog.izh.0-20mA
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
ni analog.izh.4-20mA
Izvođenje električnog priključka
M8
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Dubina vilice (mm)
120
Širina vilice (mm)
120
Maks. udaljenost uklapanja (mm)
120
Maks. izlazna struja (mA)
100
S vremenskom funkcijom
Ne
Reflektor sadržan u opsegu isporuke
Ne
S ostalim analognim izlazima
Ne
Podešavanje
Ostalo
S analognim komunikacijskim sučeljem
Ne
S komunikacijskim sučeljem AS-Interface
Ne
S komunikacijskim sučeljem CANOpen
Ne
S komunikacijskim sučeljem DeviceNet
Ne
S komunikacijskim sučeljem Ethernet
Ne
S komunikacijskim sučeljem INTERBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem PROFIBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-232
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-422
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSD
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSI
Ne
Broj poluvodičkih izlaza sa signalnom funkcijom
1
Broj sigurnih poluvodičkih izlaza
1
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Izvođenje funkcije prebacivanja
Otvoreni kontakt
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Posebna konstrukcija
Funkcija tipke
Uključenje po mraku
Materijal optičke površine
Plastika
Matarijal kućišta
Ostalo
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
100
Frekvencija uključivanja (Hz)
4000
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Upozorenje propusta
Ne
Zaštitna klasa lasera
Bez
Vrsta svjetla
Polarizirano crveno svjetlo
Materijal plašta kabela
Ostalo
S blokadom ponovnog pokretanja
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Temperatura okoline (ST.C)
od -10 do 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije