Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni senzor - viličasti Telemechanique 30mm PNP brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Kabel od 24 do 24V DC

Šifra: 2617008

EAN: 3666916032091

TELEMECHANIQUE

XUVH1424866 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni domet (mm)
30
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Analogni izlaz 0 V ... 10 V
brez analog.izhod.0-
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
brez an.izh-10V+10V
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
ni analog.izh.0-20mA
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
ni analog.izh.4-20mA
Izvođenje električnog priključka
Kabel
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Dubina vilice (mm)
40
Širina vilice (mm)
30
Maks. izlazna struja (mA)
150
S vremenskom funkcijom
Ne
Reflektor sadržan u opsegu isporuke
Ne
S ostalim analognim izlazima
Ne
Podešavanje
Ostalo
S analognim komunikacijskim sučeljem
Ne
S komunikacijskim sučeljem AS-Interface
Ne
S komunikacijskim sučeljem CANOpen
Ne
S komunikacijskim sučeljem DeviceNet
Ne
S komunikacijskim sučeljem Ethernet
Ne
S komunikacijskim sučeljem INTERBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem PROFIBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-232
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-422
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSD
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSI
Ne
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Izvođenje funkcije prebacivanja
Otvoreni kontakt
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Ostalo
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Posebna konstrukcija
Širina senzora (mm)
14
Visina senzora (mm)
59
Funkcija tipke
Uključenje na svjetlu
Materijal optičke površine
Plastika
Matarijal kućišta
Plastika
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
150
Frekvencija uključivanja (Hz)
1000
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Upozorenje propusta
Ne
Zaštitna klasa lasera
Ostalo
Vrsta svjetla
Laserska dioda, crveno svjetlo
Materijal plašta kabela
Ostalo
S blokadom ponovnog pokretanja
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Temperatura okoline (ST.C)
od -5 do 55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije