Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić ROBUS Garden Line SLIM CAPELUX LED se ne može zamijeniti 6W 3000K 660lm CRN 700mm 220-240V IP65

Šifra: 2857180

EAN: 5391370090674

LED Group

RCX063070-04 - RCX063070-04

No product image

Svetlobni stebriček SLIM CAPELUX, proizvajalca LED GROUP ima moč 6w, temperaturo barve 3000K, svetlobni tok 660 lumnov, je črne barve, višine 700mm ter ima zaščitno stopnjo IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS Garden Line
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
6
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
660
Boja kućišta
Crna
Visina (mm)
700
Nazivni napon (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, prozirna
Otporno na udarce
IK08
Klasa zaštite
II
Promjer (mm)
165
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Vrsta napona
AC
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne
Boja svjetla
bijela
Temperatura boja
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Površina
Neobrađeno
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 40 do 40
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Maks. snaga sustava (W)
6,1
Faktor snage
0,7
Visina/dubina (mm)
700
Kut zrake
Vrlo široki snop >80°
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
108
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije