Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV ALPA CONE TC(…)SE E27 sivi kamen 230V IP55

Šifra: 2721005

EAN: 4024163107884

SLV

228925

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(…)SE
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
sivi kamen
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Plastic
Klasa zaštite
II
Promjer (mm)
16
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
24
Visina/dubina (mm)
108

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije