Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV ARROCK GRANITE 70 TC(…)SE E27 sol i papar 230V IP44

Šifra: 2721084

EAN: 4024163110167

SLV

231411

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(…)SE
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
sol i papar
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Granite/SST 304
Klasa zaštite
I
Širina (mm)
12
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
15
Visina/dubina (mm)
70
Dužina (mm)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije