Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV ARROCK STONE LED 75 LED se ne može zamijeniti 6W 3000K 330lm sivi kamen 750mm 100-240V IP44

Šifra: 2723181

EAN: 4024163156370

SLV

231371

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
6
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
330
Boja kućišta
sivi kamen
Visina (mm)
750
Nazivni napon (V)
100-240
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Basalt
Klasa zaštite
II
Širina (mm)
12
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Temperatura boja
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
6
Visina/dubina (mm)
75
Dužina (mm)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije