Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV RUSTY CONE 70 TC(...)SE E27 smeđeg željeza 230V IP54

Šifra: 2721232

EAN: 4024163116268

SLV

229432

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(...)SE
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
smeđeg željeza
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
FeCSi-Steel/Plastic
Klasa zaštite
II
Promjer (mm)
15
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11
Visina/dubina (mm)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije