Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tehnička cestovna svjetiljka CiviTEQ CQ 24L50-740 WS BPS CL2 M60 LED 38W 4000K 4578lm bez LED driver SIV 230V IP66

Šifra: 2725307

EAN: 5037319284857

THORN

96643025

No product image

Tehnička cestovna svjetiljka CiviTEQ LED snage 38 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 4578 lumena, sive boje sa zaštitom IP66.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CiviTEQ
Rasvjetni proizvodi
LED
Maks. snaga svjetiljke (W)
38
Temperatura boja (K)
4000
Svjetlosni tok (lm)
4578
Držač svjetiljke
Bez
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
prozirno staklo
S radnim uređajem
Da
Otporno na udarce
IK08
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
Da
Vrsta napona
AC
Nazivna struja
184
Vrsta prigušenja
RMC
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
5140
Boja svjetla
bijela
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razred energetske učinkovitosti fiksno ugrađenog rasvjetnog tijela
A++, A+, A (LED)
Nazivni vijek trajanja L70/B10 na 25 °C (h)
100000
Nazivni vijek trajanja L80/B10 na 25 °C (h)
100000
Nazivni vijek trajanja L90/B10 na 25 °C (h)
100000
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Maks. snaga sustava (W)
38
Faktor snage
0,9
Širina (mm)
230
Visina/dubina (mm)
133
Dužina (mm)
390

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije