Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 26U 19'' 600mm 1260mm 600mm metal IP20

Šifra: 2770214

EAN: 8697613230591

LEGRAND

EVO26U6060

No product image

Komunikacijski RACK ormar Legrand Evoline EVO 26U 600X600 SGD 1000 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
26U
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
1260
Dubina (mm)
600
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije