Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 7U Nadžbukno 19'' 600mm 405mm 600mm metal

Šifra: 2770192

EAN: 8697613231949

LEGRAND

EVO7U6060

No product image

Komunikacija 19' RACK ormar Legrand Evoline za zidnu montažu EVO 7U 19" 600X600 65 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
7U
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
405
Dubina (mm)
600
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije