Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 9U Nadžbukno 19'' 600mm 495mm 600mm metal

Šifra: 2770193

EAN: 8697613231956

LEGRAND

EVO9U6060

No product image

Komunikacija 19' RACK ormar Legrand Evoline za zidnu montažu EVO 9U 19" 600X600 65 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
9U
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
495
Dubina (mm)
600
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije