Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 12U zidna 19'' 600mm 635mm 500mm metal IP20 CRN

Šifra: 2848056

EAN: 3700575909865

GIGAMEDIA

COF12U2P5MN - GGM COF12U2P5MN

No product image

Zidni telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 12U 19in 600mm 635mm 500mm crna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
12U
Način montaže
zidna
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
635
Dubina (mm)
500
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije