Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 15U zidna 19'' 600mm 769mm 500mm metal IP20 CRN

Šifra: 2848055

EAN: 3700575909971

GIGAMEDIA

COF15U2P5MN - GGM COF15U2P5MN

No product image

Zidni telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 15U 19in 600mm 769mm 500mm crna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
15U
Način montaže
zidna
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
769
Dubina (mm)
500
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije