Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 21U zidna 19'' 600mm 1022mm 560mm metal IP20 CRN

Šifra: 2848485

EAN: 3700575938292

GIGAMEDIA

COF21U560IBN - GGM COF21U560IBN

No product image

Zidni telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 21U zidni 19in 600mm 1022mm 560mm u crnoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
21U
Način montaže
zidna
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
1022
Dubina (mm)
560
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

S krovnim limom
Da
S prednjim vratima
Da
S bočnim stijenkama
Da
Rastavljivo
Ne
Broj vrata
1
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Vrsta ventilacije
Pasivno
RAL broj
9005
Razina montaže
Prednja strana
Izvedba prifilne šine
L-oblika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije