Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 26U samostoječa 19'' 800mm 1322mm 800mm metal IP20 CRN

Šifra: 2848050

EAN: 3700575927920

GIGAMEDIA

EL2688N - GGM EL2688N

No product image

Samostojeći telekomunikacijski ormar GIGAMEDIA 26U 19in 800mm 1322mm 800mm u crnoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj jedinica
26U
Način montaže
samostoječa
Vrsta
19''
Širina (mm)
800
Visina (mm)
1322
Dubina (mm)
800
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije